Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNITRONIC EP-220PS Vorverstärker mit MP3-Player, Bluetooth und FM-Radio 9.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMNITRONIC
OMNITRONIC
Artikel-Nr.:
     1039U-963910007081
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     10007081
EAN/GTIN:
     4026397702484
Suchbegriffe:
Radio
radio
OMNITRONIC EP-220PS Vorverstärker mit MP3-Player, Bluetooth und FM-Radio 9.5"

Der EP-220PS eignet sich besonders für Festinstallationen in Restaurants, Fitnessstudios und im Einzelhandel, bei denen eine einfache Musiksteuerung erforderlich ist. Er ist mit einer 2fach-Klangregelung ausgestattet und bietet vier Eingänge für Audiogeräte mit Line-Pegel (z. B. CD-Player, Tuner, Mischpult). Musik von Smartphones, Tablets und Computern kann ganz leicht kabellos per Bluetooth auf den integrierten Audioplayer übertragen werden. Ein UKW-Empfänger sowie Steckplätze für USB- und SD(HC)-Speichermedien sind ebenfalls vorhanden. Der Audioplayer kann bequem per Fernbedienung gesteuert werden. Mit dem Eingangsumschalter lässt sich eine Quelle zur Wiedergabe auswählen. Zusätzlich steht ein regelbarer Mikrofoneingang zur Verfügung. Zur besseren Verständlichkeit einer Durchsage kann eine Prioritätsfunktion aktiviert werden. Durch seine separaten Ausgänge kann der EP-220PS direkt an aktive Lautsprecher oder eine Endstufe angeschlossen werden.
Zur einfachen Musiksteuerung zum Beispiel in Restaurants, Fitnessstudios und im Einzelhandel
Kabellose Musikübertragung von Ihren Musikgeräten (z. B. Smartphone, Tablet-PC) über Bluetooth
USB-2.0-Anschluss und SD-Kartensteckplatz
FM-Tuner mit Auto Scan
4 Stereo-Line-Eingänge
1 Mikrofoneingang mit Reglern für Lautstärke, Bässe und Höhen
Phantomspeisung und Prioritätsfunktion für den Mikrofoneingang zuschaltbar
Regler für Gesamtlautstärke, Bässe und Höhen
Audio-Quellen-Umschalter
5-stellige Stereo-LED-Pegelanzeige
2 Stereo-Master-Ausgänge
9,5"-Tischgehäuse
Inkl. Montagewinkel für 1er/2er Rackeinbau und Wandmontage
Ansteuerbar über IR-Fernbedienung; Bluetooth
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:8 W
Stromanschluss:Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Frequenzbereich:20 - 20000 Hz
Geräuschspannungsabstand:>100 dB
Klirrfaktor:<0,1 % bei 1 kHz
Impedanz:Eingang 10 kOhm , unsym.
Eingang 20 kOhm , sym.
Ansteuerung:IR-Fernbedienung; Bluetooth
Steuerelemente:Quellen-Umschalter, Lautstärkeregler, Klangregelung
Equalizer:Master: 1 x Regler 2-Band Stereo
Status LED:Pegelanzeige, Phantomspeisung
Anschlüsse:Eingang: Line über 4 x Cinch (W) Einbauversion
Eingang: Mikrofon über 1 x 6,3-mm-Klinke (sym.)
Ausgang: Line über 1 x Stereo-Cinch
Ausgang: Line über 2 x Schraubsteckklemme
Eingangsempfindlichkeit:1 V
Maße:Breite: 21,5 cm
Tiefe: 24 cm
Höhe: 4,4 cm
Gewicht:1,30 kg
Audioplayer
Audioplayer:USB + SD + Bluetooth + FM Radio
Musikformat:WAV; MP3; WMA
Trägerfrequenz:2,4 GHz
Geeignete Speichermedien:USB-Geräte/SD-Karten max. 32GB (FAT 16/32)

Weitere Suchbegriffe: OMNITRONIC, EP-220PS, Vorverstärker, mit, MP3-Player
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 178,07*
€ 215,69*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 178,25*
€ 215,70*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,70*
€ 256,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,12*
€ 252,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,11*
€ 245,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,20*
€ 238,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,25*
€ 212,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.