Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNITRONIC EPA-100BT Mischverstärker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMNITRONIC
OMNITRONIC
Artikel-Nr.:
     1039U-963910007078
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     10007078
EAN/GTIN:
     4026397653663
Suchbegriffe:
Endstufe
endstufe
OMNITRONIC EPA-100BT Mischverstärker

Der 1 HE flache Stereo-Mischverstärker EPA-100BT in effizienter Class-D-Technologie eignet sich besonders für Festinstallationen in Restaurants, Fitnessstudios und im Einzelhandel, bei denen eine einfache Musiksteuerung erforderlich ist. Er stellt 2 x 50 Watt an 4 Ohm zur Verfügung und kann Musik von verschiedenen Quellen abspielen und regeln. Er verfügt über Anschlussmöglichkeiten für ein Mikrofon und eine Tonquelle mit Line-Pegel. Integriert sind außerdem ein Audioplayer mit USB-Anschluss und Speicherkartensteckplatz sowie ein Bluetooth-Empfänger für kabellosen Musikgenuss von Smartphones, Tablets oder jedem anderen Bluetooth-Gerät.
1 HE flacher Stereo-Mischverstärker mit 2 x 50 Watt Leistung
Zur einfachen Musiksteuerung in Restaurants, Fitnessstudios, im Einzelhandel etc.
Integrierter Audioplayer mit USB-Anschluss und SD-Kartensteckplatz
Blau hinterleuchtete LCD-Anzeige
Integriertes Bluetooth-Audio-Streaming für kabellosen Musikgenuss
Regelbarer Stereo-Line-Eingang über XLR- und Cinch-Buchsen
Regelbarer Mikrofon-Eingang über Kombibuchse XLR/Klinke auf der Frontseite
Regler für Lautstärke, Bässe und Höhen
Signal-, Clip- und Power-Anzeige
Stereo-Line-Ausgang über XLR- und Cinch-Buchsen
Schraubterminals für niederohmige Lautsprecher
Groundlift-Schalter gegen Brummschleifen
Limiter-Funktion zum Überlastschutz
Effiziente Class-D-Architektur
Sehr geringes Gewicht und kompakte Bauhöhe durch integriertes Schaltnetzteil
Rackeinbau, 1 HE
Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
(19") 48,3 cm Rackeinbau (mitgeliefert) 1 HE
Audioplayer
Bluetooth: Hat eine Reichweite von bis zu 10m
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:100 W
Ausgangsleistung:30 W RMS (8 Ohm)
50 W RMS (4 Ohm)
Stromanschluss:Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Frequenzbereich:20 - 20000 Hz
Kühlung:Lüfter
Schaltung:Class D
Equalizer:Master: 1 x Regler 2-Band Stereo
Anschlüsse:Eingang: Mikrofon über 1 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion
Eingang: Line über 2 x 3-pol XLR
Eingang: Line über 1 x Stereo-Cinch
Ausgang: Line über 2 x 3-pol XLR
Ausgang: Line über 1 x Stereo-Cinch
Ausgang: Lautsprecher über Schraubklemme
Gehäusebauform:(19") 48,3 cm Rackeinbau (mitgeliefert) 1 HE
Maße:Breite: 48,3 cm
Tiefe: 21 cm
Höhe: 4,45 cm
Gewicht:2,59 kg
Audioplayer
Audioplayer:USB + SD + Bluetooth
Musikformat:WMA; MP3, WAV
Trägerfrequenz:2,4 GHz
Geeignete Speichermedien:USB-Geräte/SD-Karten max. 32GB
Reichweite:10 m Bluetooth

Weitere Suchbegriffe: OMNITRONIC, EPA-100BT, Mischverstärker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 197,79*
€ 234,54*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 197,21*
€ 234,55*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,55*
€ 279,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,89*
€ 274,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,88*
€ 265,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,41*
€ 261,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,21*
€ 234,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.