Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNITRONIC EMX-5 5-Kanal Club-Mixer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMNITRONIC
OMNITRONIC
Artikel-Nr.:
     1039U-963910006770
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     10006770
EAN/GTIN:
     4026397340976
Suchbegriffe:
Club-Mixer
DJ Station
DJ-Mixer
Mischpult
OMNITRONIC EMX-5 5-Kanal Club-Mixer

Zuverlässiger Mixer günstigDieser 5 Kanal Clubmixer erfüllt die Erwartungen an ein schnörkelloses und zuverlässiges Mischpult allemal. Doch im Vergleich zu vielen Konkurrenten bietet er bei nahezu identischer Ausstattung und gleicher Qualität einen klaren Preisvorteil. Die Ausstattung des Mixers überzeugt: So sind die 5 Eingangskanäle mit einem Gain, 3-Band-Equalizer, einer Cue-Taste und hochwertig sowie leichtgängigen Fadern versehen. Dazu gesellt sich ein Mikrofonkanal mit Talkover-Schalter, Lautstärkeregler und 2-Bandequalizer. Der Mixer verfügt über einen austauschbaren Crossfader sowie eine 10-stellige LED-Pegelanzeige für den Masterausgang.
5 Kanäle mit Vorverstärkungsregler (Gain), 3-Band Equalizer, Cue-Taste und hochwertigen, super leichtgängigen Kanalfadern
1 DJ-Mikrofonkanal mit Talkover-Schalter, Lautstärkeregler und 2-Band-Equalizer
Vorhören aller Eingangskanäle und der Mastersumme über regelbaren Stereo-Kopfhörerausgang
Austauschbarer Crossfader zum Überblenden zwischen den Eingangskanälen mit Zuordnungsschaltern
10-stellige Stereo-LED-Pegelanzeige, Masterregler und Balanceregler
Regelbarer Zone-Ausgang und masterunabhängiger Record-Ausgang
Eingänge: 6 x Line (Stereo-Cinch), 2 x Phono/Line (Stereo-Cinch), umschaltbar; 2 x Mikrofon (6,3-mm-Klinke), 1 x Mikrofon (XLR/6,3-mm-Klinke) und Kopfhörer (6,3-mm-Klinke)
Ausgänge: Master (3-pol. XLR, Stereo-Cinch), Zone und Record (beide Stereo-Cinch)
Betrieb über mitgeliefertes Netzteil
Rackeinbau, 4 HE
(19") 48,3 cm Rackeinbau 4 HE
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
9 V DC 1 A
Gesamtanschlusswert:30,00 W
Stromanschluss:Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
Frequenzbereich:20 - 20000 Hz
Geräuschspannungsabstand:>80 dB
Klirrfaktor:<0,02 % bei 1 kHz
Impedanz:Eingang Mikrofon: 1 kOhm
Eingang Line: 27 kOhm
Eingang Phono: 47 kOhm
Gain:Eingang: variabel
Steuerelemente:Netzschalter, Quellen-Umschalter, Crossfader, Crossfader-Wahlschalter, Talk over
Status LED:Masterpegelanzeige, CUE, Talk over
Anschlüsse:Eingang: Mikrofon über 1 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion
Eingang: Mikrofon über 2 x 6,3 mm Klinkenbuchse (mono) einbauversion
Eingang: Line über 6 x Stereo-Cinch
Eingang: Line/Phono über 2 x Stereo-Cinch
Ausgang: Master über 2 x 3-pol XLR
Ausgang: Master über 1 x Stereo-Cinch
Ausgang: Rec. über 1 x Stereo-Cinch
Ausgang: Zonen über 1 x Stereo-Cinch
Ausgang: Kopfhörer über 1 x 6,3 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion
Kanäle:Mikrofonkanal: 1 x Mono über 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion, Kanalregelung über Drehregler, Regler 2-Band EQ, Gainregler, Talkover Schalter,
Eingangskanal: 2 x Mono + Stereo mit Mic-Line Schalter über Cinch oder Klinke, Kanalregelung über Fader, Regler 3-Band EQ, Gainregler, CUE-Schalter,
Eingangskanal: 2 x Stereo mit Line-Line/Phono Schalter über Cinch, Kanalregelung über Fader, Regler 3-Band EQ, Gainregler, CUE-Schalter,
Eingangskanal: 1 x Stereo mit Line-Line Schalter über Cinch, Kanalregelung über Fader, Regler 3-Band EQ, Gainregler, CUE-Schalter,
Master-Ausgang: 1 x Stereo über XLR oder Cinch, Kanalregelung über Drehregler, Balancedrehregler,
Zonen-Ausgang: 1 x Stereo über Cinch, Kanalregelung über Drehregler, Cue-Mix-Funktion,
Kopfhörer-Ausgang: 1 x Stereo über Klinke, Kanalregelung über Drehregler
Gehäusebauform:(19") 48,3 cm Rackeinbau 4 HE
Maße:Breite: 48,3 cm
Tiefe: 17,9 cm
Höhe: 8,9 cm
Gewicht:3,70 kg

Weitere Suchbegriffe: club mixer, OMNITRONIC, EMX-5, 5-Kanal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 309,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,51*
€ 433,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,30*
€ 426,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,30*
€ 399,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,19*
€ 391,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,13*
€ 367,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.