Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solarzelle zum schrauben 0.5 V, 150 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solarzelle
Solarzelle
Artikel-Nr.:
     1039U-9489373655113
Hersteller:
     SOL-EXPERT-group
Herst.-Nr.:
     SM150
EAN/GTIN:
     4037373655113
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
Leerlaufspannung: 0,5 V
Strom max.: 150 mA
Nennleistung: 0,0675
Gewicht: 5,5 g
Abmessung: 60 x 18 x 9 mm (B x H x T)
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, sol expert solarzelle, solar modul, zum, Schulbedarf, Experimente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.