Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Chasm 26L, Rucksack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chasm
Chasm
Artikel-Nr.:
     1039U-94691693923
Hersteller:
     THULE
Herst.-Nr.:
     1693923
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Back Pack
Backpack
Bag Pack
Bagpack
Chasm 26L, Rucksack

Typ: Rucksack
Geeignet für: Sport
Material: TPE-Laminat ohne Weichmacher, 840D-Nylon
blau, 26 Liter

Weitere Suchbegriffe: Rucksack, thule 26 l rucksack, back pack, thule backpack, Chasm, 26L, Thule, 3204293
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,70*
€ 200,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,48*
€ 198,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,20*
€ 183,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,58*
€ 173,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,82*
€ 160,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.