|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1039U-94691280723 Herst.-Nr.: 1280723 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | External Slimline CD/DVD Writer, externer DVD-Brenner schwarz Verbatim Slimline CD/DVD. Produktfarbe: Schwarz, Montage: Horizontal. Zweck: Notebook, Optisches Laufwerk - Typ: DVD-RW, Schnittstelle: USB 2.0. Schreibgeschwindigkeit CD: 24x, CD-Rewrite Geschwindigkeit: 24x, Schreibgeschwindigkeit CD-R: 24x. Lesegeschwindigkeit CD: 24x, Lesegeschwindigkeit CD-R: 24x, Lesegeschwindigkeit CD-RW: 24x. Unterstützte Windows-Betriebssysteme: Windows 10 Pro,Windows 7 Starter,Windows 8 Pro,Windows 8.1,Windows Vista Business,Windows XP... Immer mehr Notebook-Hersteller verbannen die optischen Laufwerke aus ihren Geräten, um diese noch dünner zu machen. Allerdings gehören CDs und DVDs weiterhin zu den am häufigsten verwendeten Medienarten. Verbatim bietet mit diesem externen Slimline CD/DVD-Brenner die Lösung. Dieses kleine Gerät ist die perfekte Ergänzung für Ihr Notebook, Ultrabook oder Netbook. Damit können Sie Ihre Software installieren oder Backups erstellen. Die Stromversorgung des externen Slimline CD/DVD-Brenners von Verbatim erfolgt über USB, Sie brauchen also keinen sperrigen Adapter. Das Laufwerk ist kaum gröÃer als eine DVD und passt einfach in die Tasche so können Sie es überall mit hinnehmen Das Laufwerk wird mit der Nero-Software Burn & Archive ausgeliefert, die zahlreiche Spezialfunktionen wie DiscSpan, MediaHome und SecureDisc-Technologie umfasst, um Ihnen beim erfolgreichen Organisieren, Brennen und Archivieren Ihrer wichtigen Dateien zu helfen. Nero Burn & Archive ist nur mit PCs kompatibel |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: externe CD Brenner, DVD Brenner, DVD Burner, DVD-Writer, DVD Brenner extern, externe DVD Brenner, Notebook CD-Laufwerk, Notebook DVD-Laufwerk, dvd brenner extern usb, notebook cd laufwerk, External, Slimline, CD/DVD, Writer, externer |
|  |  |
| |