Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Wege Ventil 938-20, Hahnstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Wege
2-Wege
Artikel-Nr.:
     1039U-94691213328
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     1213328
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hahnanschluss
Hahnanschlussstück
Hahnstück
Übergangs-Schlauchstück
2-Wege Ventil 938-20, Hahnstück

Typ: 2-fach Verteiler
Für Durchmesser: 13mm (1/2"), 15mm (5/8"), 19mm (3/4")
Gewinde-Anschluss: 26,5 mm (G 3/4"), GARDENA Schlauch-Stecksystem
9WICAU01
grau/orange, 26,5mm (G 3/4")

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.