Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzadapter UK, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
95307
95307
Artikel-Nr.:
     1039U-931995307
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     95307
EAN/GTIN:
     4040849953071
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Netzadapter UK, Schwarz

Praktischer Reisestecker zum Anschluss elektrischer Geräte mit Schutzkontaktstecker (Typ F) ans Netz im UK (Typ G)Reiseadapter ermöglicht den Netzanschluss in Commonwealth-Ländern weltweit wie England, Irland, Malta, Singapur, Malaysia oder den Vereinigten Arabischen Emiraten.Geeignet als Steckdosenadapter für leistungsstarke Elektronik wie Laptop, Spielekonsole, Föhn oder RasierapparatDer Steckdosenadapter ist der perfekte Begleiter im Urlaub, um z. B. eigene Ladegeräte auch auf Reisen nutzen zu können.Griffige Form des Adapters ermöglicht einfaches Entfernen aus der Steckdose ohne großen Kraftaufwand.Adapter wandelt die Spannung aus dem lokalen Stromnetz nicht um und darf nur an Geräte mit geeigneter Eingangsspannung angeschlossen werden.

Weitere Suchbegriffe: Reisestecker, Stromadapter, reisestecker uk, netzadapter, Goobay, UK, Schwarz, 95307
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,79*
€ 7,15*
4 Tage
3347
€ 9,90*
ab € 4,83*
€ 7,18*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 8,67*
€ 12,31*
€ 3,50*
ab € 23,64*
€ 32,02*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,31*
€ 14,649
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,67*
€ 13,887
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,25*
€ 13,388
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,80*
€ 12,852
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,28*
€ 12,233
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,67*
€ 10,317
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.