Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-931977093 Herst.-Nr.: 77093 EAN/GTIN: 4040849770937 |
| |
|
| | |
| 25-teiliges Universal-Feinmechaniker-Set Kompaktes Schraubendreher-Set mit einer Grundausstattung für kleine Reparaturen und Heimwerkerarbeiten, z. B. am PC, an Uhren, Brillen oder HaushaltsgerätenSchraubendreher: 6x Feinmechaniker-Schraubendreher, 1x Bitschraubendreher mit 1x VerlängerungInkl. 10x Bits: Kreuzschlitz PH1, PH2, PZ1, PZ2, PZ5, PZ6, Innensechsrund T10, T15, T20, 1x AdapterDie genormten Bits sind auch für viele handelsübliche Akkuschrauber geeignetZangen: 1x Mini-Telefonzange (Flachzange), 1x Seitenschneider, 1x PinzetteSteckschlüssel: Aufsätze für den Bitschraubendreher mit 5 mm, 6 mm, 8 mm und 10 mm InnendurchmesserDurch das praktische, kompakte Format ist das Set einfach in jedem Werkzeugkoffer zu verstauen und perfekt für den mobilen Einsatz geeignet |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit-satz, Fixpoint, 25-teiliges, Universal-Feinmechaniker-Set, 77093 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 10,00* | ab € 12,69* | € 18,30* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 16,79* | € 23,93* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 18,18* | € 25,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 16,79* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|