Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-931977008 Herst.-Nr.: 77008 EAN/GTIN: 4040849770081 |
| |
|
| | |
| 10er Pack Lüsterklemme 10 Stk, transparent, passend für Kabel mit Aderquerschnitt 10 mm², 10 A passend für Kabel mit Aderquerschnitt 10 mm², 10 A - Zur Verbindung und Reparatur von Kabeln wie bspw. Telefonkabeln - 12-polig, auch für größere Elektroinstallationen geeignet - 12er Reihe mit doppelter Schraubklemme - Farbe: Transparent Farbversion: Transparent max. Strombelastbarkeit: 10 A Innenleiter, Aderquerschnitt: 10 mm²
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 10, Stk, transparent |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 2,61* | € 4,06* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 15,89* | € 22,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,589* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|