Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 2,0 Hi-Speed-Kabel 90°, schwarz 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
68733
68733
Artikel-Nr.:
     1039U-931968733
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     68733
EAN/GTIN:
     4040849687334
Suchbegriffe:
Goobay
USB
2
0
USB 2,0 Hi-Speed-Kabel 90°, schwarz 3 m

Passend für viele Peripheriegeräte wie Drucker oder ScannerUSB 2.0-Kabel zum Synchronisieren und LadenHi-Speed-Datenübertragungen bis 480 Mbit/s

Weitere Suchbegriffe: Hi-Speed-Kabel, 68733
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,003*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.