Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100 dB Outdoor SAT Koaxialkabel, 2x geschirmt, CCS, 100 m, Schwarz, UV und Wasser resistent, für digitale SAT- und BK-Kabelanlagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
100
100
Artikel-Nr.:
     1039U-931967103
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     67103
EAN/GTIN:
     4040849671036
Suchbegriffe:
Erdkabel
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
100 dB Outdoor SAT Koaxialkabel, 2x geschirmt, CCS, 100 m, Schwarz, UV und Wasser resistent, für digitale SAT- und BK-Kabelanlagen

UV und Wasser resistent, für digitale SAT- und BK-Kabelanlagen

- Außenmantel für die Verlegung im Erdreich geeignet

- digitaltauglich für HDTV per DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C/C2

- doppelter Signalschirm für guten Schutz über lange Distanzen

- Meterskalierung auf dem Antennenkabel

-

-

- Die Goobay Koaxial-/Antennenkabel erfüllen die CPR (Construction Products Regulation) / Bauprodukte-Verordnung (BauPVO) und entsprechen somit der Fca Brandschutzklasse.

Durchmesser Kabelmantel (ca.): 6.8 mm
Innenleiter, Aderdurchmesser: 1.1 mm
Durchmesser Dielektrikum: 4.8 mm
Anzahl Schirmungen: 2 x
Kennzeichnungen: FCA_CPR, CE
Betriebstemperatur bis: 75 °C
Betriebstemperatur ab: -20 °C
Wellenwiderstand: 75 ?
Schirmungsmaß: 100 dB
Kabeltyp: Koaxialkabel
Innenleiter, Material: CCS
Meterskalierung: ja
Typ 1, Schirmung: Folie (Alu) doppelt
Typ 2, Schirmung: Geflecht (Alu) 128x
Farbe: Schwarz

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 25,32*
€ 29,41*
5 Tage
2
1
€ 9,90*
ab € 25,39*
€ 34,63*
Lager 1039
6
1
€ 6,99*
ab € 32,58*
€ 44,11*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,3258* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.