Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100 dB SAT Koaxialkabel, 2x geschirmt, CCS, 100 m, weiß, Class A getestet, für digitale SAT- und BK-Kabelanlagen


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
100
100
Artikel-Nr.:
     1039U-931967096
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     67096
EAN/GTIN:
     4040849670961
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
100 dB SAT Koaxialkabel, 2x geschirmt, CCS, 100 m, weiß, Class A getestet, für digitale SAT- und BK-Kabelanlagen

Class A getestet, für digitale SAT- und BK-Kabelanlagen

- getestet und eingestuft in Class A (nach EN 50117)

- digitaltauglich für die Hausinstallation von HDTV per DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C/C2

- doppelter Signalschirm für guten Schutz über lange Distanzen

- Meterskalierung auf dem Antennenkabel

-

-

- Die Goobay Koaxial-/Antennenkabel erfüllen die CPR (Construction Products Regulation) / Bauprodukte-Verordnung (BauPVO) und entsprechen somit der Eca Brandschutzklasse.

Durchmesser Kabelmantel (ca.): 6.8 mm
Innenleiter, Aderdurchmesser: 1.1 mm
Durchmesser Dielektrikum: 4.8 mm
Schirmungsklasse: Class A
Anzahl Schirmungen: 2 x
Kennzeichnungen: ECA_CPR, CE
Betriebstemperatur bis: 75 °C
Betriebstemperatur ab: -20 °C
Wellenwiderstand: 75 ?
Schirmungsmaß: 100 dB
Kabellänge: 100 m
Kabeltyp: Koaxialkabel
Innenleiter, Material: CCS
Meterskalierung: ja
Typ 2, Schirmung: Geflecht (Alu) 128x

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,02*
€ 25,01*
5 Tage
251
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 21,00*
€ 29,03*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 22,21*
€ 30,46*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 29,96*
€ 40,75*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,75*
€ 48,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,04*
€ 47,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,84*
€ 45,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,38*
€ 43,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,93*
€ 41,57
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,96*
€ 35,65
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2996* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.