Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Taschenlampe Zoom 120, ideal für Freizeit, Sport, Camping, Angeln, Jagd und Pannenhilfe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Taschenlampe
LED-Taschenlampe
Artikel-Nr.:
     1039U-931958389
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     58389
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
goobay taschenlampe
LED-Taschenlampe Zoom 120, ideal für Freizeit, Sport, Camping, Angeln, Jagd und Pannenhilfe

ideal für Freizeit, Sport, Camping, Angeln, Jagd und Pannenhilfe

- sehr helle 3 W LED

- 120 lm mit einer Leuchtweite von bis zu 15 m

- spritzwassergeschützt nach IPX4 und stoßfest

- 3 Leuchtmodi: 100 % Licht, 50 % Licht und stroboskopisch, auch durch leichtes Knopfdrücken einstellbar

- Leuchtenkopf mit Schiebemechanismus zur stufenlosen Einstellung des Lichtkegels

- aus Aluminium, korrosionsbeständig und mit praktischem Clip

- batteriebetrieben (2x AA, nicht im Lieferumfang enthalten)

Kennzeichnungen: WEEE, CE
Durchmesser: 21 mm
Länge: 142 mm
Herstellerbezeichnung: Goobay
Anzahl Schaltzyklen: 100000 Stk.
Betriebstemperatur bis: 50 °C
Betriebstemperatur ab: -10 °C
Schutzart: IPX4
Nennlebensdauer: 50000 Std.
Gewicht: 54 g
Farbtemperatur: 6800 K
entspricht Glühlampe: 13 W
Lichtausbeute: 40 lm/W
Nennlichtstrom: 120 lm
max. Leuchtweite: 15 m

Weitere Suchbegriffe: taschenlampe, Zoom, 120
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 6,47*
€ 9,60*
€ 5,90*
ab € 5,54*
€ 12,17*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 9,39*
€ 13,83*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.