Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100 dB Koax-Antennenkabel Set, 2x geschirmtes LNB-Anschlusskabel mit F-Steckern 30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
100
100
Artikel-Nr.:
     1039U-931951626
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     51626
EAN/GTIN:
     4040849516269
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
LNB
LNC
100 dB Koax-Antennenkabel Set, 2x geschirmtes LNB-Anschlusskabel mit F-Steckern 30 m

2x geschirmtes LNB-Anschlusskabel mit F-Steckern

- besonders für den Direktanschluss eines Single-LNBs geeignet

- einseitig lose Kabelenden für eine vereinfachte Wanddurchführung, andere Seite mit fest montiertem F-Stecker

- doppelter Signalschirm mit gutem Schutz über lange Distanzen

- Innenleiter aus 1,13 mm dickem, kupferummanteltem Stahl

- Zubehör: 3 F-Stecker + 2 Wetterschutztülle

-

-

Durchmesser Kabelmantel (ca.): 6.8 mm
Innenleiter, Aderdurchmesser: 1.13 mm
Durchmesser Dielektrikum: 4.8 mm
Anzahl Schirmungen: 2 x
Kennzeichnungen: CE
Kabeltyp: Koaxialkabel
Innenleiter, Material: CCS
Typ 1, Schirmung: Folie (Alu)
Typ 2, Schirmung: Geflecht (Alu) 128x
Anschluss, Schirmung: ja
Anschluss, Typ: F-Stecker
Anschluss 2, Typ: lose Kabelenden
Material Außenmantel: PVC
Kabellänge: 30 m

Weitere Suchbegriffe: F-Stecker Kabel, Kabel F-Stecker, SAT-Anschlusskabel, Sat-Antennenkabel, lnb goobay, lnb, hochfrequenzkabel 30m, 100, dB, Koax-Antennenkabel, Set
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
151
€ 9,90*
ab € 10,76*
€ 15,50*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 17,83*
€ 25,08*
€ 3,50*
ab € 28,34*
€ 38,90*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.