Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6er Pack LR1/N (Lady) (4901), Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
LR1/N
LR1/N
Artikel-Nr.:
     1039U-931948064
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     48064
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
6er Pack LR1/N (Lady) (4901), Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V

Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V

- Die Batterien 4901 sind ideal für die konstante Stromversorgung von Geräten des täglichen Bedarfs geeignet.

- Werden aufgrund ihrer hohen Energiedichte für Geräte mit großem Energieverbrauch verwendet

- Lady-Batterien eignen sich z. B. für Fahrradbeleuchtung, Laserpointer, Türöffner und schnurlose Mikrofone.

- Zeichnen sich durch eine hohe Lebensdauer und große Zuverlässigkeit aus

- VARTA Batterien LR1 sind ein Markenprodukt von hoher Qualität („Made in Germany“).

-

-

ANSI/NEDA-Name: 910A
IEC-Name: LR1
max. Kapazität: 0.9 Ah
max. Kapazität: 850 mAh
Baugröße: N (Lady)
Spannung: 1.5 V
Durchmesser: 12 mm
Höhe: 30.2 mm
Herstellerbezeichnung: 4001, 4901, 810, 910A, AM5, E90, E90, KN, L1129, Lady, LR1, MN9100, UM5
Modellbezeichnung: 4901
Gewicht: 10 g
wiederaufladbar: nein
Bauform: Nippel-Top
Technologie: Alkali-Mangan Batterie (Alkaline)

Angebote (52)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
40
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,58*
€ 0,78*
1 Tag
3067
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,58*
€ 0,78*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,664*
€ 0,804*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,65*
€ 0,86*
Lager 1039
43
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,15*
€ 14,80*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,80*
€ 17,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,94*
€ 15,40
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,65*
€ 15,05
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,59*
€ 14,98
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 12,42*
€ 14,78
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 12,15*
€ 14,46
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 2,025* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dahle
95100-15885
ab € 22,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.