Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AA (Mignon)/HR6 (5716) - 2600 mAh, LSD-NiMH Akku (Ready-to-Use), 1,2 V, 2 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AA
AA
Artikel-Nr.:
     1039U-931943472
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     43472
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
AA (Mignon)/HR6 (5716) - 2600 mAh, LSD-NiMH Akku (Ready-to-Use), 1,2 V, 2 Stück

LSD-NiMH Akku (Ready-to-Use), 1,2 V

- VARTA Akku-Batterien 5716 sind besonders umweltfreundlich, da sie wiederaufladbar sind.

- Die AA-Batterien sind aufgrund der „Ready to Use“ Technologie sofort einsatzbereit.

- Die Mignonbatterien sorgen für die konstante Stromversorgung von Geräten des täglichen Bedarfs.

- Eignen sich für Taschenlampen, Wanduhren, Wecker und Digitalkameras

- Die Ladung der Mignonbatterie ist auch noch nach 12 Monaten bis zu 75 % vorhanden, sofern sie nicht benutzt wurde.

- Haben keinen Memory-Effekt, weshalb eine vollständige Entladung nicht notwendig ist

- Die wiederaufladbaren Batterien HR6 sind für alle gängigen Ladegeräte geeignet.

IEC-Name: HR6
max. Kapazität: 2.6 Ah
max. Kapazität: 2600 mAh
Baugröße: AA (Mignon)
Spannung: 1.2 V
Durchmesser: 14.5 mm
Höhe: 50.5 mm
Herstellerbezeichnung: 5716
Modellbezeichnung: 5716
Gewicht: 29 g
wiederaufladbar: ja
Bauform: Nippel-Top
Technologie: LSD-NiMH Akku (Ready-to-Use)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 6,155* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,86*
€ 21,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,56*
€ 20,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,18*
€ 19,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,77*
€ 18,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,48*
€ 18,42
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,31*
€ 14,65
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.