Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AAA (Micro)/HR03 (5703) - 1000 mAh, LSD-NiMH Akku (Ready-to-Use), 1,2 V, 2 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AAA
AAA
Artikel-Nr.:
     1039U-931943470
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     43470
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
AAA (Micro)/HR03 (5703) - 1000 mAh, LSD-NiMH Akku (Ready-to-Use), 1,2 V, 2 Stück

LSD-NiMH Akku (Ready-to-Use), 1,2 V

- VARTA Akku-Batterien 5703 sind besonders umweltfreundlich, da sie wiederaufladbar sind.

- Die AAA-Batterien sind aufgrund der „Ready to Use“ Technologie sofort einsatzbereit.

- Die Microbatterien sorgen für die konstante Stromversorgung von Geräten des täglichen Bedarfs.

- Eignen sich für Taschenlampen, Wanduhren, Wecker und Digitalkameras

- Die Ladung der Microbatterie ist auch noch nach 12 Monaten bis zu 75 % vorhanden, sofern sie nicht benutzt wurde.

- Haben keinen Memory-Effekt, weshalb eine vollständige Entladung nicht notwendig ist

- Die wiederaufladbaren Batterien sind für alle gängigen Ladegeräte geeignet.

IEC-Name: HR03
max. Kapazität: 1 Ah
max. Kapazität: 1000 mAh
Baugröße: AAA (Micro)
Spannung: 1.2 V
Durchmesser: 10.5 mm
Höhe: 44.5 mm
Herstellerbezeichnung: 5703
Modellbezeichnung: 5703
Gewicht: 28 g
wiederaufladbar: ja
Bauform: Nippel-Top
Technologie: LSD-NiMH Akku (Ready-to-Use)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 5,56* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,34*
€ 19,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,06*
€ 19,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,29*
€ 18,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,40*
€ 17,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,04*
€ 16,71
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,12*
€ 13,23
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.