Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AA (Mignon)/HR6 (56706) - 2100 mAh, LSD-NiMH Akku (Ready-to-Use), 1,2 V, 4 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AA
AA
Artikel-Nr.:
     1039U-931943462
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     43462
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
AA (Mignon)/HR6 (56706) - 2100 mAh, LSD-NiMH Akku (Ready-to-Use), 1,2 V, 4 Stück

LSD-NiMH Akku (Ready-to-Use), 1,2 V

- VARTA Akku-Batterien 56706 sind besonders umweltfreundlich, da sie wiederaufladbar sind.

- Die AA-Batterien sind aufgrund der „Ready to Use“ Technologie sofort einsatzbereit.

- Die Mignonbatterien sorgen für die konstante Stromversorgung von Geräten des täglichen Bedarfs.

- Eignen sich für Taschenlampen, Wanduhren, Wecker und Digitalkameras

- Die Ladung der Mignonbatterie ist auch noch nach 12 Monaten bis zu 75 % vorhanden, sofern sie nicht benutzt wurde.

- Die aufladbaren Batterien HR6 haben keinen Memory-Effekt, weshalb eine vollständige Entladung nicht notwendig ist.

- Die wiederaufladbaren Batterien sind für alle gängigen Ladegeräte geeignet.

IEC-Name: HR6
max. Kapazität: 2.1 Ah
max. Kapazität: 2100 mAh
Baugröße: AA (Mignon)
Spannung: 1.2 V
Durchmesser: 14.5 mm
Höhe: 50.5 mm
Herstellerbezeichnung: 56706
Modellbezeichnung: 56706
Gewicht: 29 g
wiederaufladbar: ja
Bauform: Nippel-Top
Technologie: LSD-NiMH Akku (Ready-to-Use)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 3,29* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,12*
€ 22,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,91*
€ 22,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,62*
€ 20,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,02*
€ 20,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,61*
€ 19,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,16*
€ 15,66
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.