Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack je 2 Stück AA (Mignon)/HR6 (56736) - 800 mAh, Nickel-Metallhydrid Akku (NiMH), 1,2 V


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AA
AA
Artikel-Nr.:
     1039U-931943361
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     43361
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
3er Pack je 2 Stück AA (Mignon)/HR6 (56736) - 800 mAh, Nickel-Metallhydrid Akku (NiMH), 1,2 V

Nickel-Metallhydrid Akku (NiMH), 1,2 V

- Der VARTA Recharge Accu Solar 56736 wurde speziell für Solar-Gartenleuchten entwickelt.

- Die Mignonbatterien sind besonders umweltfreundlich, da sie hunderte Male wiederaufladbar sind.

- Batterien vom Typ HR6 besitzen eine optimierte Kapazität für Gartenbeleuchtungen im Niedrigstrombereich, die Akkus mit geringem Energiestrom benötigen.

- Zeichnen sich durch eine hohe Zyklenfestigkeit und Langlebigkeit aus

- Die aufladbaren AA-Batterien haben keinen Memory-Effekt, weshalb eine vollständige Entladung nicht notwendig ist.

-

-

IEC-Name: HR6
max. Kapazität: 0.8 Ah
max. Kapazität: 800 mAh
Baugröße: AA (Mignon)
Spannung: 1.2 V
Durchmesser: 14.5 mm
Höhe: 50.5 mm
Herstellerbezeichnung: 56736
Modellbezeichnung: 56736
Gewicht: 19 g
wiederaufladbar: ja
Bauform: Nippel-Top
Technologie: Nickel-Metallhydrid Akku (NiMH)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 1,97834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,21*
€ 20,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,10*
€ 20,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,95*
€ 18,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,24*
€ 18,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,96*
€ 17,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,87*
€ 14,13
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.