Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack je 4 Stück R6/AA (Mignon) (2006), Zinkchlorid Batterie, 1,5 V


Menge:  Paket  
Produktinformationen
R6/AA
R6/AA
Artikel-Nr.:
     1039U-931942335
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     42335
EAN/GTIN:
     4008496556267
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
10er Pack je 4 Stück R6/AA (Mignon) (2006), Zinkchlorid Batterie, 1,5 V

Zinkchlorid Batterie, 1,5 V

- VARTA AA-Batterien 2006 sorgen für die konstante Stromversorgung von Geräten des täglichen Bedarfs.

- Die Mignonbatterien sind besonders kraftvoll für optimale Leistung in Geräten mit hohem Energieverbrauch.

- Eignen sich z. B. für Wanduhren oder Fernbedienungen

- Die VARTA AA-Batterien sind hitze- und kältebeständig.

- Unbenutzt und verpackt bleiben sie bis zu 10 Jahre lang im frischen, geladenen Zustand.

- VARTA-Batterien sind ein Markenprodukt von hoher Qualität („Made in Germany“).

-

IEC-Name: R6
Baugröße: AA (Mignon)
Spannung: 1.5 V
Durchmesser: 14.5 mm
Länge: 50.5 mm
Herstellerbezeichnung: 2006
Modellbezeichnung: 2006
Gewicht: 23.3 g
Breite: 14.5 mm
wiederaufladbar: nein
Bauform: Nippel-Top
Technologie: Zinkchlorid Batterie

Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
38
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,49*
€ 0,80*
3 Tage
3214
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,53*
€ 0,87*
3 Tage
92
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,5626*
€ 0,9226*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,63*
€ 1,01*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,58*
€ 15,06*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,06*
€ 17,92
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,35*
€ 13,51
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,22*
€ 13,35
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 10,79*
€ 12,84
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 10,65*
€ 12,67
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 10,58*
€ 12,59
pro Paket
1 Paket enthält 40 Stück (ab € 0,2645* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Goobay
42338
ab € 0,50*
Ähnlich
Varta
02003 101 414
ab € 0,122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.