Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4er Pack Prüfschnur, verstärkte Ausführung; 1 Satz=10 Stück in 5 Farben


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Prüfschnur
Prüfschnur
Artikel-Nr.:
     1039U-931911426
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11426
EAN/GTIN:
     4040849114267
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Prüfkabel
Prüfleitung
4er Pack Prüfschnur, verstärkte Ausführung; 1 Satz=10 Stück in 5 Farben

verstärkte Ausführung; 1 Satz=10 Stück in 5 Farben

- Farben: rot, grün, gelb, weiß, schwarz

- Artikel ist nur für den Hobby-/Bastlerbereich geeignet

-

-

Kabellänge: 0.48 m
max. Strombelastbarkeit: 1 A
Kennzeichnungen: WEEE, CE
Anschluss, Typ: Krokodilklemme
Anschluss 2, Typ: Krokodilklemme

Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10475
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,94*
€ 2,93*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,23*
€ 19,11*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 32,10*
€ 43,94*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,11*
€ 22,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,95*
€ 20,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,22*
€ 19,30
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,89*
€ 17,72
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 14,49*
€ 17,24
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 13,23*
€ 15,74
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 3,3075* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.