Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-tec C31DUAL4KDP USB-C zu Dual DisplayPort Videoadapter 4K Ultra HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-tec
i-tec
Artikel-Nr.:
     1039U-9269611702037
Hersteller:
     i-tec
Herst.-Nr.:
     4C02-102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
i-tec displayport adapter
adapter displayport
i-tec C31DUAL4KDP USB-C zu Dual DisplayPort Videoadapter 4K Ultra HD


- erweitern Sie Ihre Arbeitsfläche um zwei externen DP-Bildschirmen
- über USB-C oder Thunderbolt 3 Konnektor
- Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 10 Gbps
- 2x Display Port (Spez. 1.2), max. 3840x2160 / 30Hz
- ermöglicht Video mit 4K Ultra HD Auflösung

Weitere Suchbegriffe: adapter displayport displayport, i-tec, C31DUAL4KDP, USB-C, zu, Dual
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,49*
€ 89,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,45*
€ 88,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,96*
€ 84,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,48*
€ 81,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.