Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-919946332601 Herst.-Nr.: DN-45005 EAN/GTIN: 4016032486152 |
| |
|
| | |
| DIGITUS Charging trolley UV-C data synchronization 30 charge bases 39,62cm 15,6Zoll black DIGITUS DN-45005 - Wagen (synchronisieren, laden und unter UV-Licht reinigen) - für 30 Tablets / Notebooks - mobil - verriegelbar - ABS-Kunststoff, kaltgewalzter Stahl, hochfestes Aluminium - Schwarz - Bildschirmgröße: bis zu 39,6 cm (bis zu 15,6 Zoll) - Ausgang: 5 V |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebook-Ladeschrank, Laptop-Ladewagen, Notebook Ladewagen, Notebookladewagen, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Managementsystem Tablet PC, Tablet PC Cabinet, Tablet PC Managementwagen, Tablet PC Schrank, Tablet Schrank, Wagen für Tablet PC, laptoptaschen 15 zoll, laptop ladewagen, laptoptaschen trolley, DIGITUS, Charging, trolley, UV-C, DN-45005 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 853,55* | € 914,47* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 852,51* | € 914,50* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 854,71* | € 916,66* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 861,62* | € 931,01* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 1.119,33* | € 1.197,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1.119,33* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|