Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEAGATE 512GB Expansion Card for Xbox Series X/S 6,35cm 2,5Zoll compatible with XBOX Velocity Architecture black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SEAGATE
SEAGATE
Artikel-Nr.:
     1039U-91994336219
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     4336219
EAN/GTIN:
     8719706042659
Suchbegriffe:
SSD
SSD Festplatten
Solid State Disk
Solid State Drive
SEAGATE 512GB Expansion Card for Xbox Series X/S 6,35cm 2,5Zoll compatible with XBOX Velocity Architecture black

Seagate Storage Expansion Card STJR512400 - Schnittstellenadapter - PCIe 4.0 HD: 1 x 512 GB - mit 3 Jahre Seagate Rescue Data Recovery - für Xbox Series S, Xbox Series X

Erweitern Sie blitzschnell die Kapazität der leistungsstärksten Gaming-Erfahrung, die Xbox jemals geschaffen hat - mit der Seagate Speichererweiterungskarte für Xbox Series XS. Sie ist nahtlos kompatibel mit der Xbox Velocity-Architektur und ermöglicht kürzeste Ladezeiten für die dynamischsten Welten mit optimierter Leistung für Xbox Series X-Spiele jeder Xbox-Generation. Spielen Sie zu Hause oder nehmen Sie die Karte einfach zu einem Freund mit, um Spitzenleistung auf Abruf zu genießen.

Weitere Suchbegriffe: Xbox Zubehör, 2.5" solid state disk, ssd, SEAGATE, 512GB, Expansion, Card, STJR512400
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 86,95*
€ 109,04*
Frei Haus
ab € 90,50*
€ 112,67*
1 Tag
76
€ 5,50*
ab € 98,22*
€ 122,61*
5 Tage
29
€ 1,00*
ab € 100,53*
€ 125,50*
Lager 1039
100
Frei Haus
ab € 198,99*
€ 234,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,69*
€ 279,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,11*
€ 271,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,23*
€ 262,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,67*
€ 255,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,99*
€ 236,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seagate
STJR1000400
ab € 138,77*
Zubehör
Seagate
STJR2000400
ab € 232,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.