Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAGOR HA DH Duo L Deckenhalter fuer 2x 140-191cm screens back-to-back VESA max 800x600 max Traglast 2x 35kg Deckenabstand 938-1638mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HAGOR
HAGOR
Artikel-Nr.:
     1039U-91994243407
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     4243407
EAN/GTIN:
     4250058527073
Suchbegriffe:
Bildschirm Deckenhalter
Monitor Deckenhalter
Monitordeckenhalter
TFT-Deckenhalterung
HAGOR HA DH Duo L Deckenhalter fuer 2x 140-191cm screens back-to-back VESA max 800x600 max Traglast 2x 35kg Deckenabstand 938-1638mm

HAGOR HA DH Duo L - Befestigungskit (Klammer) - für 2 LCD-/Plasma-Konsolen (Back-to-Back) - Schwarz - Bildschirmgröße: 140-191 cm (55"-75") - Deckenmontage

Beim HA DH Duo L handelt es sich um eine Deckenhalterung für zwei Bildschirme "back-to-back" mit 55" bis 75" (140-191 cm) Bildschirmdiagonale.
Die Montage kann wahlweise in Landscape- oder Portraitausrichtung erfolgen. Die VESA-Aufnahmen sind bereits inkludiert und können von min. 100 x 100 mm bis max. 800 x 600 mm bestückt werden.
Der Neigungswinkel der TV-Aufnahme ist werkzeuglos, über seitliche Drehgriffe, einstellbar. Der mögliche Neigungswinkel richtet sich nach der Größe der verbauten Bildschirme (-5°/+30° max.).
Dank der seitlichen Langlochbohrung im unteren Rohrsegment kann die Aufnahme montageseitig um ±15° geschwenkt werden und somit auch leichte Differenzen bei z. B. fehlerhafter Bohrung ausgleichen. Der Deckenabstand kann in 100 mm-Schritten zwischen min. 938 mm und max. 1638 mm variiert werden. Diese Angabe bezieht sich auf die Bildschirmmitte.
Die Kabelführung erfolgt innenliegend, vor Blicken und unerwünschtem Zugriff verborgen. Ein Abdeckring für abgehängte Decken ist im Lieferumfang enthalten und sorgt für ein sauberes Erscheinungsbild.
Die Oberflächen des HA DH Duo L sind mit einer schlag- und kratzfesten Pulverbeschichtung in schwarz veredelt. Die maximale Traglast beträgt 2x 35 kg.

Weitere Suchbegriffe: bildschirm deckenhalter, HAGOR, HA, DH, Duo, 2707
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 229,62*
€ 273,59*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 238,32*
€ 283,74*
Frei Haus
ab € 244,21*
€ 291,79*
€ 6,78*
ab € 289,65*
€ 341,59*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 393,65*
€ 455,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,24*
€ 541,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,22*
€ 527,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,97*
€ 486,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,40*
€ 482,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,65*
€ 468,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.