Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-91991010922 Herst.-Nr.: 1010922 EAN/GTIN: 848412012774 |
| |
|
| | |
| HP Coated Papier weiss inkjet 90g/m2 914mm x 45.7m 1 Rolle 1er-Pack HP - Matt - beschichtet - 4,5 mil - Rolle (91,4 cm x 45,7 m) - 90 g/m² - 1 Rolle(n) Papier - für DesignJet 45XX, 5100, T1100, T1120, T1200, T1300, T1500, T2300, T2500, T520, T920, Z5200 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gestrichene Großformat-Papierrolle, gestrichene Großformatpapierrolle, plotterpapier hp 90 g/qm 914mmx 45,7 m, inkjetpapierrolle 90g, hp inkjetpapierrolle, HP, Coated, Papier, weiss, C6020B |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 40,90* | € 54,28* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 45,37* | € 62,10* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 47,08* | € 62,22* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 48,52* | € 64,37* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 90,97* | € 120,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|