Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beton-Lampenfassung mit Textilleitung blau LEDmaxx, E27, Baldachin weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
installation
installation
Artikel-Nr.:
     1039U-9109105822
Hersteller:
     LEDmaxx
Herst.-Nr.:
     105822
EAN/GTIN:
     4260452135200
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung

250 V AC, ~4A, max. 60W
Sockel E27
Betonfassung, grau
2 m Textilleitung H03VV-F2x0,75mm²
mit weißem Baldachin
IP20
Maße Fassung: 52 x 85 mm (Ø x L)
Maße Baldachin: 110 x 70 mm (Ø x L)
Farbe Textilleitung: blau

Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, fassung, Beton-Lampenfassung, mit, Textilleitung, blau, LEDmaxx
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.