Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tropfen LEDmaxx opal, 0,8W, E27, 3000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
installation
installation
Artikel-Nr.:
     1039U-9109105753
Hersteller:
     LEDmaxx
Herst.-Nr.:
     105753
EAN/GTIN:
     4260452135620
Suchbegriffe:
LED E27
LED Lampe E27
LED Leuchtmittel E27
LED Leuchtmittel Sockel E27

230 V AC, 50/60 Hz
E27, 0,8W, 50 lm, 3000K warmweiß
voll vergossener Sockel
mittlere Lebensdauer ca. 15.000 h
Abstrahlwinkel: 300°
nicht dimmbar
Gehäuse aus Kunststoff
Energieeffizienzklasse: A+
Maße: Kolben-Ø 45 mm, Höhe: 69 mm

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 1,37*
€ 2,59*
Lager 1039
1
€ 6,99*
ab € 3,49*
€ 5,52*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.