Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Flachstecker EuroPlug ohne Schalter, mit ca. 5,0 m Zuleitung und Euro-Kupplung, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
installation
installation
Artikel-Nr.:
     1039U-9109104571
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     104571
EAN/GTIN:
     4013848100470
Suchbegriffe:
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
verlängerungskabel 5m schwarz

Der Erste seiner Art - besonders klein ist der EuroPlug ideal für den Einsatz hinter oder in Möbeln, z.B. für Beleuchtungen oder Unterhaltungselektronik.

Euro-Flachstecker und Euro-Kupplung,
mit integriertem Berührungsschutz
ohne Ein/Aus-Schalter
ca. 5,0 m Zuleitung H05VV-F 3G1,5 mm²
Maße Stecker: 64 x 44 x 12 mm (H x B x T)
Farbe: schwarz

Weitere Suchbegriffe: verlängerungskabel, verlängerungskabel 5m, Euro-Flachstecker, EuroPlug, ohne, Schalter, mit
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
26
2
€ 6,99*
ab € 11,48*
€ 16,10*
1
€ 4,00*
ab € 11,13*
€ 16,20*
2 Tage
11
1
Frei Haus
ab € 12,21*
€ 17,97*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 16,10*
€ 19,159
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,34*
€ 18,255
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,66*
€ 17,445
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,19*
€ 16,886
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,48*
€ 13,661
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 32,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.