Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettband selbstklebend 20 mm / 10 m schwarz


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
207834
207834
207834-2
207834-3
207834-4
207834-5
Artikel-Nr.:
     1039U-9029207834
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     207834
EAN/GTIN:
     4250019135248
Suchbegriffe:
Haken- und Flauschband
Haken- und Schlaufenband
Klettband
Klettstreifen
Die Klettverbinder von System sind die idealen Helfer, wenn es darum geht bestimmte Dinge stabil oder auch rutschhemmend zu fixieren und sich dabei die Möglichkeit offen zu lassen, diese Dinge immer mal wieder bei Bedarf zu lösen und später wieder zu befestigen. Dies gilt vor allem in den Anwendungsbereichen Auto (z.B. Teppiche, Verbandsmaterial, Warndreieck, etc.), Wohnmobil oder Boot (im Prinzip für alles, was während der Fahrt die Position halten soll) oder auch zu Hause um z.B. Teppiche oder Fußabtreter zu fixieren oder auch um z.B. einen Geldbeutel in der Handtasche vor Diebstahl zu sichern. Es lassen sich natürlich auch Bilder, Markierungen oder Schilder an Wänden befestigen, den Einsatzzwecken - wie z.B. auch beim Basteln - sind kaum Grenzen gesetzt. Bestehend aus 10 m selbstklebendem Klettband (jeweils Hakenband/Flauschband) mit einer Breite von 20 mm. Material Nylon/Polyester mit bis zu 10.000 Schliess/Öffnungszyklen. Die Pads haften auf allen glatten Oberflächen wie z.B. Glas, Keramik, Kundstoff, Holz, Metall usw. Auf Filzoberflächen wie z.B. im Kofferraum von Autos reicht das Hakenband um Dinge stabil zu fixieren. Das Klettband lässt sich mit der Schere leicht auf die benötigten Längen kürzen. System
Weitere Suchbegriffe: Klettverschluss, klettband, selbstklebend, 20, mm, 207834
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 14,17*
  
Preis gilt ab 4 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,077* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 14,17*
€ 16,86
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 14,11*
€ 16,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,49*
€ 16,05
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 13,09*
€ 15,58
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 12,52*
€ 14,90
pro Packung
ab 12000 Packungen
€ 10,77*
€ 12,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.