| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9029207678 Herst.-Nr.: 207678 EAN/GTIN: 4250019133817 |
| |
|
| | |
| Dynavox Stereo-Verstärker VT-80 MK schwarz Der Dynavox VT-80MK ist die erweiterte Version des überaus erfolgreichen Dynavox VT-80. Außer geringfügigen optischen Veränderungen durch neue, ansprechendere Bedienknöpfe hat er nun aber zusätzlich einen FM-Tuner sowie ein neues Display an Bord. Das neue Display ist nun größer als zuvor und zeigt neben erweiterten Informationen die Titelnamen der abgespielten MP3-Dateien an. Ansonsten hat sich nichts verändert. Der Dynavox VT-80MK ist ein hochwertig verarbeiteter Stereo-Kompaktverstärker zum Anschluss von zwei analogen Eingangsquellen (Cinch), sowie für digitale Eingangssignale (SD/USB und BT [V2.1]). Mit dem VT-80MK haben Sie die Möglichkeit 2 Lautsprecher-Paare anzuschließen, die sich entweder Paarweise umschalten oder gleichzeitig betreiben lassen. Dadurch eignet er sich bestens zur Beschallung eines zweiten Raumes, einer Terrasse, etc. Außerdem verfügt der VT-80MK über einen geregelten, vorverstärkten Signalausgang (Pre-Out), um eine weitere Endstufe oder einen Aktiv-Subwoofer zu betreiben, eine 2-Band Klangregelung und über eine Fernbedienung, zum steuern der digitalen Signal-Eingänge. Die geringen Geräteabmessungen machen den VT-80MK zum platzsparenden Verstärker für eine kleine bis mittlere Stereoanlage. Technische Daten: Frequenzgang: 20 Hz - 20 kHz (+/-3 dB), Nennausgangsleistung (Musik / 4 Ohm): 160 W, Impedanz: 4 - 8 Ohm, Eingangsempfindlichkeit: 220 mV (1 kHz, THD 1%), Verzerrung: 0.3 % (1 kHz, 1 W), Signal-Rausch-Abstand: 83 dB, Eingänge: 2x Stereo Cinch-Buchse, SD, USB, FM-Tuner und BT, unterstützte Formate (USB / SD): MP3, WAV und WMA, Ausgänge: Pre-out (Stereo Cinch), Bananen-Schraubklemmen für 4 Lautsprecherboxen, 3,5 mm Kopfhörer-Klinkenbuchse, Netzanschluss: 230 V / AC, 50Hz, Abmessungen (L x B x H): 250 x 180 x 95 mm, Gewicht: 2,9 kg, Farbe: schwarz. Für einen gleichzeitigen Betrieb aller 4 Lautsprecher-Anschlüsse, werden Lautsprecher-Boxen mit einer Impedanz zwischen 8 - 16 Ohm benötigt! Farbe schwarz. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dynavox, Stereo-Verstärker, VT-80, MK, schwarz |
| | |
| |