| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9029206352 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 206352 EAN/GTIN: 4250019120046 |
| |
|
| | |
| Sintron Box: Der ideale Schutzkoffer für Ihrer teuren Geräte und Wertsachen! Schützt vor Feuchtigkeit (mittels O-Ring-Dichtung) , Staub, Erschütterung und ist zusätzlich schlagfest durch die mit Rippen verstärkte Aussengeometrie. Mit Haltegriff und Druckausgleichsventil für leichtes Öffnen nach Nutzung in extremer Höhe bzw. Temperatur. Innenpolsterung mit zusätzlich konfigurierbarem Würfelschaumstoff für genaue Anpassung an die Anforderung. Gehäusematerial Polypropylen, Schaumstoff Polyurethan, Farbe schwarz. Gewicht ca. 560g, Abmessungen aussen ca. 210 x 167 x 90 mm, innen 186 x 123 x 75 mm. Volumen ca. 1.7 l. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gerätekoffer, -, Staub-/Wasserdicht, und, schlagfest |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,48* | € 32,38* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 24,11* | € 32,40* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 24,92* | € 33,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|