Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

206352 Gerätekoffer (L x B x H) 210 x 167 x 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-312510-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     206352
EAN/GTIN:
     4250019120046
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Schutzkoffer
gerätekoffer alu
Gerätekoffer Schutzkoffer S

Der ideale Schutzkoffer für Ihrer teuren Geräte und Wertsachen. Schützt vor Feuchtigkeit (mittels O-Ring-Dichtung) , Staub, Erschütterung und ist zusätzlich schlagfest durch die mit Rippen verstärkte Aussengeometrie. Mit Haltegriff und Druckausgleichsventil für leichtes Öffnen nach Nutzung in extremer Höhe bzw. Temperatur.

Ausstattung:
Innenpolsterung mit zusätzlich konfigurierbarem Würfelschaumstoff für genaue Anpassung an die Anforderung. Gehäusematerial Polypropylen, Schaumstoff Polyurethan, Farbe schwarz · Volumen ca. 1.7 l.

Technische Daten:
Case-Besonderheiten: mit Tragegriff · Gewicht: 560 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium,Holz · Produkt-Art: Gerätekoffer · Produktabmessung, Breite: 167 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 210 mm · Weitere technische Daten: Innenmaße: 18 x 12 x 6,5 cm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 210 x 167 x 90 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
210 mm
Produktabmessung, Breite:
167 mm
Case-Besonderheiten:
mit Tragegriff
Farbe:
schwarz
Material:
Aluminium | Holz
Gewicht:
560 g
Produkt-Art:
Gerätekoffer
Weitere Suchbegriffe: gerätekoffer, 4250019120046, 206352, Sicherheitskoffer, Transportkoffer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,74*
€ 32,39*
Lager 102
38
Frei Haus
ab € 24,08*
€ 32,40*
5 Tage
20
€ 6,99*
ab € 24,95*
€ 33,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.