| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9029206133 Herst.-Nr.: 206133 EAN/GTIN: 4250019117879 |
| |
|
| | |
| Der Dynavox-Röhrenvollverstärker VR-70E II Phono ist das Update zum VR70E II. Das Update beinhaltet 2 zusätzliche Eingänge, wobei einer davon ein reiner Phono-Eingang für den Plattenspieleranschluß (umschaltbar MM/MC) ist. Ansonsten bleibt das erfolgreiche Gerät in seinen technischen Daten unverändert: 3 Eingänge und Lautsprecheranschlüsse für 4 und 8 Ohm, 2x40 W RMS in einem Fequenzbereich von 10Hz-40 kHz. Klirrfaktor: <1%, Geräuschspannungsabstand: >88dB, Eingangsimpedanz: 20 kOhm. Folgende Röhren kommen zum Einsatz: 4x EL34 (Ultralinearschaltung) für die Endstufe, 2x 6F2(ECF82) für Vorstufe und Phasenumkehr. Kann auch als Endstufe zusammen mit dem RöhrenvorverstärkerTPR-1 (BN204244 bzw. BN204242) betrieben werden. Wird mit abnehmbarem Schutzgitter ausgeliefert. Spannungsversorgung: 230 V/50 Hz, Maße (BxTxH) in mm: 380 x 300 x 185, Gewicht: ca.15 kg, Farbe chrom. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dynavox, Röhrenvollverstärker, VR-70E, II, Phono |
| | |
| |