Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hybrid-Verstärker McGee Legend Amplifier Bluetooth + Wifi Black Edition


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hybrid-Verstärker
Hybrid-Verstärker
Artikel-Nr.:
     1039U-9029205448
Hersteller:
     MC Gee
Herst.-Nr.:
     205448
EAN/GTIN:
     4250019131776
Suchbegriffe:
Hybrid-Verstärker
McGee
Legend
Amplifier
Hybrid-Verstärker McGee Legend Amplifier Bluetooth + Wifi Black Edition

Der Legend ist ein kraftvoller, modern designter Hybrid-Verstärker für den Hifi- und Multimediaeinsatz. Die in der Vorstufensektion eingebauten Röhren sorgen für ein natürliches warmes Klangbild. Kombiniert mit den Transistoren im Endstufenbereich erhält der Verstärker die nötige Leistung, um die Musik druckvoll wiederzugeben. Durch seine kompakten Abmessungen und das zeitlose Design lässt sich Legend mühelos in jeder Räumlichkeit integrieren. Der Verstärker kann mit allen erdenklichen Quellen verbunden werden. Egal ob Sie einen CD-Player klassisch über den Cincheingang verbinden wollen oder mittels der integrierten WIFI/Bluetooth-Antenne kabellos bequem über Ihr Tablet, Smartphone oder Laptop die Musik auf die Anlage streamen, der Musikwiedergabe sind keine Grenzen gesetzt. Zusätzlich bietet der kompakte Verstärker die Möglichkeit digital über ein coaxiales oder optisches Kabel die Anlage z.B. mit Ihrem TV-Gerät zu verbinden, um dessen Klang bei Filmen und dem normalen TV-Programm zu verbessern. Die blaue LED-Beleuchtung sorgt für eine angenehme Atmosphäre und lässt sich wahlweise ein- und ausschalten. Über die mitgelieferte Fernbedienung lässt sich das System bequem von der Couch aus bedienen (Betrieb mit Lithium Batterie CR2025). Röhren 2 x 12AU7, 1 x 12AX7. Leistung: 2 x 60W, Frequenzgang: 20 Hz - 20 KHz, Eingangsimpedanz: 47 kOhm, Signal-Rausch-Abstand: > 90 dB, Eingangssensibilität: 400 mV, Max. Leistungsaufnahme: 450W, Leistungsaufnahme Leerlauf: 29,86 W (Stromaufnahme 0,13 A / 229,7 V), Leistungsaufnahme Geräte aus: 0 W (Stromaufnahme 0,00 A), Netzspannung: 230V / AC 50Hz, Maße: 350 x 130 x 260 mm, Gewicht: 7,5 kg, Wifi: IEEE 802.11 b/g/n, Bluetooth : Version 4.0, Audioformate : WAV/FLAC/APE/LPCM/MP3/AAC/AC3/WMA, Eingänge : 1 x Stereo Cinch, 1 x Wifi, 1 x Bluetooth 1 x Coax, 1 x Optisch, Ausgänge: 1 x Subwoofer Out, 1 x Power Control, Lieferumfang : 1 x Stromkabel, 1 x Fernbedienung

Weitere Suchbegriffe: Bluetooth
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 900,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.017,57*
€ 1.210,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.007,77*
€ 1.199,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 969,86*
€ 1.154,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 943,49*
€ 1.122,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 900,93*
€ 1.072,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.