Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch-Sortiment 100-teilig schwarz, Box, Isolierschlauch, Schlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch-Sortiment
Schrumpfschlauch-Sortiment
Artikel-Nr.:
     1039U-9029204126
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     204126
EAN/GTIN:
     4250019103810
Suchbegriffe:
Isolierschlauch
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:1 schwarz
schrumpfschlauch
Sintron Connect Schrumpfschlauch-Sortiment 100-teilig. Abschnittslängen 100 mm, Durchmesser 1,5 mm (30 St.) 2,5 mm (30 St), 4,0 mm (20 St.) 6,0 mm (10 St.), 10 mm (6 St.), 13 mm (4 St.), Schrumpfungsrate 2:1, Lieferung in praktischer Aufbewahrungs-Box, Maße LxTxH 205 x 110 x 30 mm. Farbe schwarz.
Weitere Suchbegriffe: schrumpfschlauch schwarz, Schrumpfschlauch-Sortiment, 100-teilig, schwarz, Box
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.