Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-9869800915 Herst.-Nr.: 800915 EAN/GTIN: 4031582070330 |
| |
|
| | |
| Rolle, Schwerlastrolle, Transportrolle, Polyurethan-Rad-Ø 200 mm Radbreite 50 mm Achsloch-Ø 20 mm Radkörper aus Aluminium, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, Präzisionskugellager Technische Daten: Rad-Ø 200 mm, Radbreite 50 mm, Achsloch-Ø 20 mm, Nabenlänge 60 mm, Temperaturbereich - 20 / + 60 °C, Norm EN 12532, Eigengewicht 1,3 kg, Härte der Lauffläche A 92 Shore, Tragfähigkeit 800 kg, Tragfähigkeit (statisch) 1600 kg |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 7,50* | ab € 55,98* | € 72,16* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 124,20* | € 153,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|