Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle, Transportrolle, Rad-Ø 160 mm Radbreite 40 mm Plattenabmessung 137 x 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bockrolle
Bockrolle
Artikel-Nr.:
     1039H-986939410
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     39410
EAN/GTIN:
     4031582306866
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Bockrolle
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Bockrolle, Transportrolle, Rad-Ø 160 mm Radbreite 40 mm Plattenabmessung 137 x 115 mm

Bockrolle, Gabel aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung.
Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Rollenlager

Technische Daten:
Rad-Ø 160 mm, Radbreite 40 mm, Plattenabmessung 137 x 115 mm, Plattenlochabstand 105 x 80/75 mm, Plattenloch 11 mm, Bauhöhe 200 mm, Temperaturbereich - 40 / + 80 °C, Norm EN 12532, Eigengewicht 1,481 kg, Härte der Lauffläche D 40 Shore, Tragfähigkeit 350 kg, Tragfähigkeit (statisch) 700 kg

Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrolle, bockrolle 160 x 40 mm, polyurethan reifen, tente polyurethan-reifen, Transportrolle, Rad-Ø, 160, mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11
Frei Haus
ab € 27,50*
€ 36,62*
6 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 28,07*
€ 37,27*
Lager 1039
50
€ 6,99*
ab € 64,49*
€ 81,92*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,92*
€ 97,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,19*
€ 90,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,47*
€ 87,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,27*
€ 84,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tente
00039409
ab € 41,12*
Ähnlich
Tente
00039408
ab € 31,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.