Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller, Tragrolle, Transportrolle, Schwenkrolle, Rad-Ø 125 mm Radbreite 32 mm Zapfen-Ø 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenkrolle
Lenkrolle
Artikel-Nr.:
     1039H-986936881
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     36881
EAN/GTIN:
     4031582367409
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Tragrolle
lenkrolle mit feststeller 125 mm du...
lenkrolle mit feststeller
Lenkrolle mit Feststeller, Tragrolle, Transportrolle, Schwenkrolle, Rad-Ø 125 mm Radbreite 32 mm Zapfen-Ø 18 mm

Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse aus Edelstahl, rostfrei, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Zapfenbefestigung. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, mit Fadenschutz, Präzisionskugellager, rostfrei

Technische Daten:
Rad-Ø 125 mm, Radbreite 32 mm, Zapfen-Ø 18 mm, Zapfenlänge 62 mm, Ausladung 41 mm, Störkreis-Ø 262 mm, Bauhöhe 163 mm, Temperaturbereich - 20 / + 60 °C, Norm EN 12530, Eigengewicht 1,019 kg, Störkreisradius 131 mm, Härte der Lauffläche A 87 Shore, Tragfähigkeit 100 kg, Tragfähigkeit (statisch) 200 kg

Weitere Suchbegriffe: lenkrolle mit feststeller tente, Lenkrolle, mit, Feststeller, Transportrolle
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 7,50*
ab € 55,29*
€ 71,03*
Lager 1039
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 121,98*
€ 150,82*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,82*
€ 179,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,78*
€ 178,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,35*
€ 169,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,51*
€ 166,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,98*
€ 145,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tente
00026717
ab € 9,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.