Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle, Transportrolle, Rad-Ø 160 mm Radbreite 46 mm Plattenabmessung 137 x 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bockrolle
Bockrolle
Artikel-Nr.:
     1039H-986935534
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     35534
EAN/GTIN:
     4031582313369
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle 160mm elastik
bockrolle
bockrolle kugellager
Bockrolle, Transportrolle, Rad-Ø 160 mm Radbreite 46 mm Plattenabmessung 137 x 115 mm

Bockrolle, Gabel aus Edelstahl, rostfrei, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung.
Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus einem spurlosen Elastikreifen, mit kleinem Fadenschutz, Präzisionskugellager, abgedichtet

Technische Daten:
Rad-Ø 160 mm, Radbreite 46 mm, Plattenabmessung 137 x 115 mm, Plattenlochabstand 105 x 80/75 mm, Plattenloch 11 mm, Bauhöhe 200 mm, Temperaturbereich - 20 / + 80 °C, Norm EN 12532, Eigengewicht 1,846 kg, Härte der Lauffläche A 64 Shore, Tragfähigkeit 300 kg, Tragfähigkeit (statisch) 600 kg

Weitere Suchbegriffe: Transportrolle, Rad-Ø, 160, mm
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 7,50*
ab € 52,70*
€ 69,04*
Lager 1039
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 116,98*
€ 147,19*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,19*
€ 175,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,03*
€ 172,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,42*
€ 165,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,07*
€ 160,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,98*
€ 139,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tente
00035533
ab € 85,97*
Ähnlich
Tente
00035532
ab € 64,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.