Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle, Transportrolle, Tragrolle, Rad-Ø 100 mm Radbreite 34 mm Plattenabmessung 100 x 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bockrolle
Bockrolle
Artikel-Nr.:
     1039H-986935116
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     35116
EAN/GTIN:
     4031582339390
Suchbegriffe:
Bockrolle
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Bockrolle, Transportrolle, Tragrolle, Rad-Ø 100 mm Radbreite 34 mm Plattenabmessung 100 x 85 mm

Bockrolle, Gabel aus Edelstahl, rostfrei, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung.
Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus einem spurlosen Elastikreifen, mit kleinem Fadenschutz, Präzisionskugellager, abgedichtet

Technische Daten:
Rad-Ø 100 mm, Radbreite 34 mm, Plattenabmessung 100 x 85 mm, Plattenlochabstand 80/77 x 60 mm, Plattenloch 9 mm, Bauhöhe 128 mm, Temperaturbereich - 20 / + 80 °C, Norm EN 12532, Eigengewicht 0,595 kg, Härte der Lauffläche A 64 Shore, Tragfähigkeit 160 kg, Tragfähigkeit (statisch) 320 kg

Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 7,50*
ab € 23,72*
€ 32,32*
Lager 1039
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 54,74*
€ 71,25*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,09*
€ 83,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,01*
€ 79,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tente
00035511
ab € 44,82*
Ähnlich
Tente
00035120
ab € 31,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.