Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrollen, Rad-durchmesser 100 mm, Tragfähigkeit 160 kg, Bauhöhe 128 mm, 847


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     172-4031582425161
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00035120
EAN/GTIN:
     4031582425161
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Tragrolle
tente lenkrolle 100mm
Lenkrolle, Gabel aus Edelstahl, rostfrei, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus einem spurlosen Elastikreifen, mit kleinem Fadenschutz, Präzisionskugellager, abgedichtet

Technische Daten - TENTE Lenkrollen:

  • Rad-durchmesser 100 mm
  • Radbreite 34 mm
  • Plattenabmessung 105 x 85 mm
  • Plattenlochabstand 80/77 x 60 mm
  • Plattenloch 9 mm
  • Ausladung 41 mm
  • Bauhöhe 128 mm
  • Tragfähigkeit 160 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 320 kg
- TENTE Lenkrollen 8470UFX100P62:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
100 mm
Radbreite:
34 mm
Plattenabmessung:
105 x 85 mm
Plattenlochabstand:
80/77 x 60 mm
Plattenloch:
9 mm
Ausladung:
41 mm
Störkreis-durchmesser:
182 mm
Bauhöhe:
128 mm
Tragfähigkeit:
160 kg
Tragfähigkeit (statisch):
320 kg
Temperaturbereich:
- 20 / + 80 gradc
Norm:
EN 12532
Eigengewicht:
0.86 kg
Störkreisradius:
91 mm
Härte der Lauffläche:
A 64 Shore
Weitere Suchbegriffe: lenkrollen 100 mm, lenkrollen gummiräder, Lenkrollen, Rollen, Räder, Transportgeräterollen, Tragrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 172
unbekannt
pro Paket
€ 7,50*
ab € 31,07*
€ 41,76*
6 Tage
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 71,45*
€ 91,64*
Preise: Lager 172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,76*
€ 49,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,59*
€ 48,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,46*
€ 45,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,45*
€ 44,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,19*
€ 43,07
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,07*
€ 36,97
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 31,07* pro Stück)
Lagerstand: Lager 172
Versand: Lager 172
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 172
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tente
00035116
ab € 23,72*
Ähnlich
Tente
00035511
ab € 44,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.