Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandbox Wickelverpackung, für Papierformat CD/DVD, Breite 198mm, Höhe 63mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versandbox
Versandbox
Artikel-Nr.:
     1039H-984910984112
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP020.01
EAN/GTIN:
     4033657200109
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
Versandbox Wickelverpackung, für Papierformat CD/DVD, Breite 198mm, Höhe 63mm

Wickelverpackung geeignet für CDs, Bücher, Kataloge, Kalender und vieles mehr. Mit ColomPac® Selbstklebeverschluss und integriertem Aufreißfaden für schnelles und einfaches Öffnen. Variable Packhöhe bis 80 mm. Ausgeprägter Eckenschutz und umlaufender Kantenschutz. US-Safetynorm/Wellenschnitt verhindert Schnittverletzungen. FSC®-zertifiziert und klimaneutral.
Tiefe 135mm, Innenbreite (mm) [2] 147mm, Innenhöhe (mm) [2] 55mm, Innentiefe 126mm

Eigenschaft: CD/DVD, 198mm breit, 63mm hoch, 50g
Farbe: braun

Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 0,39*
€ 0,68*
20
€ 5,50*
ab € 0,57*
€ 1,02*
9 Tage
40
1
€ 5,87*
ab € 0,66*
€ 1,13*
1 Tag
40
1
€ 5,49*
ab € 0,69*
€ 1,14*
Lager 1039
20
1
€ 6,99*
ab € 3,88*
€ 5,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.