Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fripa Küchenrolle Coussina 3204002 3-lagig weiß 4 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-448011801
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     3204002
EAN/GTIN:
     4000883004948
Suchbegriffe:
Haushaltsrolle
Küchen-Rolle
Küchenpapierrolle
Küchenrolle
Vollständig aus Recyclingmaterial gefertigt, sparen die Coussina Haushaltstücher von Fripa natürliche Ressourcen - nicht jedoch an der Saugkraft.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Coussina
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Küchenrolle Coussina
Maße:
24 x 26 cm (B x L)
Anzahl der Lagen:
3-lagig
geprägt:
Ja
perforiert:
Ja
reißfest:
Ja
Werkstoff:
100 % Recyclingqualität
Farbe:
weiß
Anzahl der Abrisse je Rolle:
51 Bl./Rl.
Packungsmenge:
4 Rl./Pack.
Weitere Suchbegriffe: fripa küchenrolle 3lg, haushaltsrollen 3-lagig, haushaltsrolle, Haushaltsrollen, Haushaltstuch, Haushaltstücher, Hygieneartikel, Hygienepapiere, Küchenpapiere, Küchenrollen, Küchentuch, Küchentücher
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
1569
pro Packung
€ 5,95*
ab € 2,40*
€ 4,19*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 2,41*
€ 4,21*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 2,44*
€ 4,94*
8 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,45*
€ 11,84*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 14,05*
€ 18,66*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,19*
€ 4,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,29*
€ 3,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,12*
€ 3,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,05*
€ 3,63
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,96*
€ 3,52
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,40*
€ 2,86
pro Packung
1 Packung enthält 4 Rollen (ab € 0,60* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sofidel
416596
ab € 2,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.