Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910975001 Herst.-Nr.: DECNS2 EAN/GTIN: 8410001111865 |
| |
|
| | |
| Comfort Universalschwamm Sensitive UNCNS2, Breite 130mm, Tiefe 65mm, Höhe 55mm Wie empfindlich Materialien auf die Reinigung mit Scheuervliesen reagieren, ist im Vorfeld nicht immer abzusehen. Auf der sicheren Seite sind Sie mit dem Scotch-Brite® Delicate Comfort Griffschwamm. Dieser reinigt moderne und empfindliche Oberflächen effektiv, aber sanft! Empfohlen von WMF. Dank der ergonomischen Form erreicht er problemlos auch schwierige Stellen. Finger und Nägel werden beim Putzen optimal geschont. Im Doppelpack. Höhe 55mm, Produktverwendung (2) empfindliche Oberflächen in Küche und Bad, z. B. Edelstahl, Antihaftbeschichtung, Kunststoffe, Glas oder Porzellan Eigenschaft: 130mm breit, Tiefe 65mm Farbe: blau |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 1,53* | € 2,47* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 1,62* | € 2,61* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1,64* | € 3,54* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 3,89* | € 6,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|