Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910944900 Herst.-Nr.: 50014SC EAN/GTIN: 3288580500142 |
| |
|
| | |
| Kopierpapier DCP Green, Papierformat A4, Papiergewicht (g/qm) 90g/m², Ausführung Überzeugende Druckergebnisse auf dem Farblaserdrucker mit nuancierter Farbwiedergabe und Schärfe liefert das 100 % Recycling Papier DCP Green. Das vielfach zertifizierte Qualitätspapier ist aufgrund seiner guten Opazität und luxuriösen Griffigkeit perfekt für Bilder, Illustrationen, grafisches Design und andere anspruchsvolle Druckaufträge geeignet. Ausführung des Papiers 100 % Altpapier, ohne Chlor und optische Aufheller., Eignung für S/W-Laser Drucker Ja, Zertifikate und Zulassungen FSC®-zertifiziert, Blauer Engel, Eu-Ecolabel, Umweltfreundliches Merkmal 100 % Recycling Papier Eigenschaft: A4, 90g/m², 500 Blatt in Packung Farbe: weiß |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Kopier-Karton, Kopierkarton, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, kopierpapier a 4 90 g weiß clairefontaine, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier 500 blatt, DCP, Green, Papierformat, 50014SC |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 6,76* | € 10,99* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 7,20* | € 11,17* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 18,78* | € 26,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,03756* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|