Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910942084 Herst.-Nr.: 357080000000000000 EAN/GTIN: 9003974019635 |
| |
|
| | |
| Recycling-Kopierpapier NAUTILUS Classic, Papierformat A4, Papiergewicht (g/qm) Aus 100 % Altpapier mit sehr hoher Weiße, alterungsbeständig nach DIN 6738 (höchste Klasse). Für hochwertige Kopien, Laser- und Inkjetdrucker. Geringe Staubneigung und hohe Auflösung. Weißgrad (CIE) 112, Weißgrad (Helligkeit, gemäß ISO 2470) 88%, Anzahl Blatt in Packung 500, Eignung für S/W-Laser Drucker Ja, Eignung für den Offset Druck Nein, Oberflächenfarbauftrag ungestrichen, Zertifikate und Zulassungen EU-Blume, Blauer Engel, bedruckbar mit Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer, Faxgeräte Eigenschaft: A4, 80g/m², 100 % Altpapier Farbe: weiß |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, druckerpapier weiß a4 80g mondi, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a4 weiß 80g, Recycling-Kopierpapier, NAUTILUS, Classic, Papierformat, 3, 5708E+17 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 8,84* | € 10,39* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 15,60* | € 15,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | 1 Paket enthält 500 Stück (€ 0,0312* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|