| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910932084 Herst.-Nr.: 357080000000000000 EAN/GTIN: 9003974402536 |
| |
|
| | |
| Recycling-Kopierpapier NAUTILUS Classic, Papierformat A3, Papiergewicht (g/qm) Aus 100 % Altpapier mit sehr hoher Weiße, alterungsbeständig nach DIN 6738 (höchste Klasse). Für hochwertige Kopien, Laser- und Inkjetdrucker. Geringe Staubneigung und hohe Auflösung. Weißgrad (CIE) 112, Weißgrad (Helligkeit, gemäß ISO 2470) 88%, Anzahl Blatt in Packung 500, Eignung für S/W-Laser Drucker Ja, Eignung für den Offset Druck Nein, Oberflächenfarbauftrag ungestrichen, Zertifikate und Zulassungen EU-Blume, Blauer Engel, bedruckbar mit Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer, Faxgeräte Eigenschaft: A3, 80g/m², 100 % Altpapier Farbe: weiß |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier biotop a3 80g naturweiß, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a3, Recycling-Kopierpapier, NAUTILUS, Classic, Papierformat, 3, 5708E+17 |
| | |
| |