| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910900084 Herst.-Nr.: 2FVAF000304 EAN/GTIN: 4009445109725 |
| |
|
| | |
| aroFOL® Luftpolstertasche Poly, Breite 200mm, Höhe 275mm, Umschlag-Verschluss aroFOL®-Luftpolsterversandtaschen sind extrem leichtgewichtig und gleichzeitig stark - ein sicherer Transportschutz für alles, was gut geschützt versendet werden muss. Material, Form und Druckbild unterstützen das Image des Absenders beim Empfänger. Reißfest, wasserabweisend, unverwüstlich, undurchsichtig und mit Kugelschreiber beschriftbar. Innenbreite (mm) [2] 180mm, Innenhöhe (mm) [2] 265mm, Gewicht 17g, Packungsinhalt (Menge und Art) 100 Eigenschaft: 200mm breit, 275mm hoch, Fixverschluss Farbe: weiß |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolster versandtasche weiß, luftpolster versandtasche, aroFOL®, Poly, Breite, 2FVAF000304 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,18* | € 0,81* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 34,80* | € 46,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,348* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|